Eriks
ASAHI

ASAHI Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3732EE PVC-U/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande électrique ELA60 230V CA PN16 Bride 32mm DN25 Classe de pression de la bride: PN10

  • ERIKS:13577694
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ASAHI
Série
21
Type
3732EE
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
3 pièces
Matériau du boîtier
PVC-U
Diamètre nominale
DN25
Raccord diamètre extérieur
32 mm
Raccord
Bride
Classe de pression
PN16
Classe de pression de la bride
PN10
Norme de face à face
EN 558, Série 1
Longueur totale
160 mm
Commande
à commande électrique
Modèle de l'actionneur
ELA60
Marque de l'actionneur
ECON
Alimentation
230V CA
Passage
Passage intégral
Matière de la sphère
PVC-U
Matière du siège
PTFE
Matière de l'axe
PVC-U
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière du joint de corps
FPM (FKM)
Matière de l'actionneur
Aluminium
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
10 bar
Valeur de Kv
40.3 m³/h