Eriks
ASAHI

ASAHI Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3732 PVC-U/PTFE/EPDM Passage intégral Levier PN16 Bride 32mm DN25 Classe de pression de la bride: PN10

  • ERIKS:12478743
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

87,60 €/ Unitéhors TVA

106,00 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ASAHI
Série
21
Type
3732
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
3 pièces
Matériau du boîtier
PVC-U
Diamètre nominale
DN25
Raccord diamètre extérieur
32 mm
Raccord
Bride
Classe de pression
PN16
Classe de pression de la bride
PN10
Norme de face à face
EN 558, Série 1
Longueur totale
160 mm
Commande manuelle
Levier
Passage
Passage intégral
Matière de la sphère
PVC-U
Matière du siège
PTFE
Matière de l'axe
PVC-U
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
EPDM
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
EPDM
Matière du joint de corps
EPDM
Matière de l'actionneur
ABS
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
10 bar
Valeur de Kv
40.3 m³/h
DN
DN25
d
25 mm
L
160 mm
H
68 mm
M
110 mm
Poids
0.8 kg