Eriks
ASAHI

ASAHI Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3731 PVDF/PTFE/FKM-F Passage intégral Levier PN16 Manchon plastique à souder 25mm DN20

  • ERIKS:12478906
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Il s'agit d'un article à double usage (dual use) ou contrôlé. Lors de l'exportation de cet article en dehors de l'UE, une licence d'exportation est requise auprès des autorités réglementaires.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
10 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ASAHI
Série
21
Type
3731
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
3 pièces
Matériau du boîtier
PVDF
Diamètre nominale
DN20
Raccord diamètre extérieur
25 mm
Raccord
Manchon plastique à souder
Classe de pression
PN16
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
113 mm
Commande manuelle
Levier
Passage
Passage intégral
Matière de la sphère
PVDF
Matière du siège
PTFE
Matière de l'axe
PVDF
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
FKM-F
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
FKM-F
Matière du joint de corps
FKM-F
Matière de l'actionneur
ABS
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
100 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
10 bar
Valeur de Kv
24.9 m³/h
DN
DN20
d
20 mm
L
113 mm
H
59.5 mm
M
100 mm
C
25 mm
Poids
0.3 kg