Eriks
ASAHI

ASAHI Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3730 PP/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral Levier PN10 Manchon plastique à souder 110mm DN100

  • ERIKS:12478833
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

886,40 €/ Unitéhors TVA

1 072,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ASAHI
Série
21
Type
3730
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
3 pièces
Matériau du boîtier
PP
Diamètre nominale
DN100
Raccord diamètre extérieur
110 mm
Raccord
Manchon plastique à souder
Classe de pression
PN10
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
312 mm
Commande manuelle
Levier
Passage
Passage intégral
Matière de la sphère
PP
Matière du siège
PTFE
Matière de l'axe
PP
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière du joint de corps
FPM (FKM)
Matière de l'actionneur
ABS
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
80 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
10 bar
Valeur de Kv
720 m³/h
DN
DN100
d
100 mm
L
312 mm
H
178 mm
M
300 mm
C
110 mm
Poids
6 kg