Eriks
ASAHI

ASAHI Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3730 PP/PE/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral Levier PN10 Embout en plastique à souder 20mm DN15

  • ERIKS:13248694
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

113,60 €/ Unitéhors TVA

137,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ASAHI
Série
21
Type
3730
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
3 pièces
Matériau du boîtier
PP/PE
Diamètre nominale
DN15
Raccord diamètre extérieur
20 mm
Raccord
Embout en plastique à souder
Classe de pression
PN10
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
124 mm
Commande manuelle
Levier
Passage
Passage intégral
Matière de la sphère
PP
Matière du siège
PTFE
Matière de l'axe
PP
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière du joint de corps
FPM (FKM)
Matière du raccord
PE
Matière de l'actionneur
ABS
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
80 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
10 bar
Valeur de Kv
12 m³/h
DN
DN15
d
15 mm
L
124 mm
H
51.5 mm
M
92 mm
C
20 mm
Poids
0.2 kg