Eriks
ASAHI

ASAHI Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3730 PP/PE/PTFE/EPDM Passage intégral Levier PN10 Embout en plastique à souder 25mm DN20

  • ERIKS:13248687
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

99,20 €/ Unitéhors TVA

120,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ASAHI
Série
21
Type
3730
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
3 pièces
Matériau du boîtier
PP/PE
Diamètre nominale
DN20
Raccord diamètre extérieur
25 mm
Raccord
Embout en plastique à souder
Classe de pression
PN10
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
144 mm
Commande manuelle
Levier
Passage
Passage intégral
Matière de la sphère
PP
Matière du siège
PTFE
Matière de l'axe
PP
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
EPDM
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
EPDM
Matière du joint de corps
EPDM
Matière du raccord
PE
Matière de l'actionneur
ABS
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
80 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
10 bar
Valeur de Kv
24.9 m³/h
DN
DN20
d
20 mm
L
144 mm
H
59.5 mm
M
100 mm
C
25 mm
Poids
0.3 kg