Eriks
ASAHI

ASAHI Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3729EE PVC-U/PTFE/EPDM Passage intégral à commande électrique ELA80 24V CC PN10 Manchon à coller 110mm DN100

  • ERIKS:13577421
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ASAHI
Série
21
Type
3729EE
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
3 pièces
Matériau du boîtier
PVC-U
Diamètre nominale
DN100
Raccord diamètre extérieur
110 mm
Raccord
Manchon à coller
Classe de pression
PN10
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
227 mm
Commande
à commande électrique
Modèle de l'actionneur
ELA80
Marque de l'actionneur
ECON
Alimentation
24V CC
Passage
Passage intégral
Matière de la sphère
PVC-U
Matière du siège
PTFE
Matière de l'axe
PVC-U
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
EPDM
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
EPDM
Matière du joint de corps
EPDM
Matière de l'actionneur
Aluminium
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
10 bar
Valeur de Kv
720 m³/h