Eriks
ASAHI

ASAHI Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3729 PVC-U/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral Levier PN10 Manchon à coller 110mm DN100

  • ERIKS:12478732
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

711,60 €/ Unitéhors TVA

861,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ASAHI
Série
21
Type
3729
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
3 pièces
Matériau du boîtier
PVC-U
Diamètre nominale
DN100
Raccord diamètre extérieur
110 mm
Raccord
Manchon à coller
Classe de pression
PN10
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
351 mm
Commande manuelle
Levier
Passage
Passage intégral
Matière de la sphère
PVC-U
Matière du siège
PTFE
Matière de l'axe
PVC-U
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière du joint de corps
FPM (FKM)
Matière de l'actionneur
ABS
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
10 bar
Valeur de Kv
720 m³/h
DN
DN100
d
100 mm
L
351 mm
H
178 mm
M
300 mm
C
110 mm
Poids
9.2 kg