Eriks
ASAHI

ASAHI Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3729 PVC-U/PTFE/EPDM Passage intégral Levier PN16 Manchon à coller 16mm DN10

  • ERIKS:12478714
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

40,48 €/ Unitéhors TVA

48,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ASAHI
Série
21
Type
3729
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
3 pièces
Matériau du boîtier
PVC-U
Diamètre nominale
DN10
Raccord diamètre extérieur
16 mm
Raccord
Manchon à coller
Classe de pression
PN16
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
99 mm
Commande manuelle
Levier
Passage
Passage intégral
Matière de la sphère
PVC-U
Matière du siège
PTFE
Matière de l'axe
PVC-U
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
EPDM
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
EPDM
Matière du joint de corps
EPDM
Matière de l'actionneur
ABS
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
10 bar
Valeur de Kv
6.6 m³/h
DN
DN10
d
13 mm
L
99 mm
H
43.5 mm
M
80 mm
C
16 mm
Poids
0.2 kg