495,20 €/ Unitéhors TVA
599,19 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 08/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ASAHI |
Série | 21 |
Type | 3729 |
Forme de construction | 2-voies |
Construction du corps | 3 pièces |
Matériau du boîtier | PVC-U |
Diamètre nominale | DN100 |
Raccord diamètre extérieur | 110 mm |
Raccord | Manchon à coller |
Classe de pression | PN10 |
Norme de face à face | Norme du fabricant |
Longueur totale | 351 mm |
Commande manuelle | Levier |
Passage | Passage intégral |
Matière de la sphère | PVC-U |
Matière du siège | PTFE |
Matière de l'axe | PVC-U |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | EPDM |
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe | EPDM |
Matière du joint de corps | EPDM |
Matière de l'actionneur | ABS |
Température minimum de service | 0 °C |
Température maximum de service | 60 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 10 bar |
Valeur de Kv | 720 m³/h |
DN | DN100 |
d | 100 mm |
L | 351 mm |
H | 178 mm |
M | 300 mm |
C | 110 mm |
Poids | 9.2 kg |