Eriks
ASAHI

ASAHI Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3728 PVC-C/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral Levier PN16 Manchon à coller 90mm DN80

  • ERIKS:13248762
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

628,80 €/ Unitéhors TVA

760,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ASAHI
Série
21
Type
3728
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
3 pièces
Matériau du boîtier
PVC-C
Diamètre nominale
DN80
Raccord diamètre extérieur
90 mm
Raccord
Manchon à coller
Classe de pression
PN16
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
284 mm
Commande manuelle
Levier
Passage
Passage intégral
Matière de la sphère
PVC-C
Matière du siège
PTFE
Matière de l'axe
PVC-C
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière du joint de corps
FPM (FKM)
Matière de l'actionneur
ABS
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
90 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
10 bar
Valeur de Kv
430 m³/h
DN
DN80
d
78 mm
L
284 mm
H
140 mm
M
240 mm
C
90 mm
Poids
4.1 kg