Eriks
ASAHI

ASAHI Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3728 PVC-C/PTFE/EPDM Passage intégral Levier PN16 Manchon à coller 32mm DN25

  • ERIKS:12478788
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

96,00 €/ Unitéhors TVA

116,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ASAHI
Série
21
Type
3728
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
3 pièces
Matériau du boîtier
PVC-C
Diamètre nominale
DN25
Raccord diamètre extérieur
32 mm
Raccord
Manchon à coller
Classe de pression
PN16
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
131 mm
Commande manuelle
Levier
Passage
Passage intégral
Matière de la sphère
PVC-C
Matière du siège
PTFE
Matière de l'axe
PVC-C
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
EPDM
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
EPDM
Matière du joint de corps
EPDM
Matière de l'actionneur
ABS
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
90 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
10 bar
Valeur de Kv
40.3 m³/h
DN
DN25
d
25 mm
L
131 mm
H
68 mm
M
110 mm
C
32 mm
Poids
0.5 kg