Eriks
ASAHI

ASAHI Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3728 PVC-C/PTFE/EPDM Passage intégral Levier PN16 Manchon à coller 25mm DN20

  • ERIKS:12478787
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

82,00 €/ Unitéhors TVA

99,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ASAHI
Série
21
Type
3728
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
3 pièces
Matériau du boîtier
PVC-C
Diamètre nominale
DN20
Raccord diamètre extérieur
25 mm
Raccord
Manchon à coller
Classe de pression
PN16
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
119 mm
Commande manuelle
Levier
Passage
Passage intégral
Matière de la sphère
PVC-C
Matière du siège
PTFE
Matière de l'axe
PVC-C
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
EPDM
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
EPDM
Matière du joint de corps
EPDM
Matière de l'actionneur
ABS
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
90 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
10 bar
Valeur de Kv
24.9 m³/h
DN
DN20
d
20 mm
L
119 mm
H
59.5 mm
M
100 mm
C
25 mm
Poids
0.3 kg