Eriks
ASAHI

ASAHI Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3726 PP/PTFE/EPDM Passage intégral Levier PN10 Taraudé (BSPP) 1" (25)

  • ERIKS:12478838
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

116,40 €/ Unitéhors TVA

140,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ASAHI
Série
21
Type
3726
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
3 pièces
Matériau du boîtier
PP
Diamètre nominale
1" (25)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN10
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
130 mm
Commande manuelle
Levier
Passage
Passage intégral
Matière de la sphère
PP
Matière du siège
PTFE
Matière de l'axe
PP
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
EPDM
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
EPDM
Matière du joint de corps
EPDM
Matière de l'actionneur
ABS
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
80 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
10 bar
Valeur de Kv
40.3 m³/h
DN
1" (25)
d
25 mm
L
130 mm
H
68 mm
M
110 mm
Poids
0.4 kg