Eriks
ASAHI

ASAHI Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3725EE PVC-U/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande électrique ELA60 24V CC PN16 Taraudé (BSPT) 1/2" (15)

  • ERIKS:13577485
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ASAHI
Série
21
Type
3725EE
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
3 pièces
Matériau du boîtier
PVC-U
Diamètre nominale
1/2" (15)
Raccord
Filetage intérieur (BSPT)
Classe de pression
PN16
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
72 mm
Commande
à commande électrique
Modèle de l'actionneur
ELA60
Marque de l'actionneur
ECON
Alimentation
24V CC
Passage
Passage intégral
Matière de la sphère
PVC-U
Matière du siège
PTFE
Matière de l'axe
PVC-U
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière du joint de corps
FPM (FKM)
Matière de l'actionneur
Aluminium
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
10 bar
Valeur de Kv
12 m³/h