Eriks
ASAHI

ASAHI Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3725 PVC-U/PTFE/EPDM Passage intégral Levier PN16 Taraudé (BSPP) 1/2" (15)

  • ERIKS:12478734
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

50,56 €/ Unitéhors TVA

61,18 €TVA incluse

19 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ASAHI
Série
21
Type
3725
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
3 pièces
Matériau du boîtier
PVC-U
Diamètre nominale
1/2" (15)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN16
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
102 mm
Commande manuelle
Levier
Passage
Passage intégral
Matière de la sphère
PVC-U
Matière du siège
PTFE
Matière de l'axe
PVC-U
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
EPDM
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
EPDM
Matière du joint de corps
EPDM
Matière de l'actionneur
ABS
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
10 bar
Valeur de Kv
12 m³/h
DN
1/2" (15)
d
15 mm
L
102 mm
H
51.5 mm
M
92 mm
Poids
0.2 kg