Eriks
ASAHI

ASAHI Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3717EE PVC-U/PE/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande électrique ELA60 230V CA PN16 Embout en plastique à souder 32mm DN25

  • ERIKS:13577757
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ASAHI
Série
21
Type
3717EE
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
3 pièces
Matériau du boîtier
PVC-U/PE
Diamètre nominale
DN25
Raccord diamètre extérieur
32 mm
Raccord
Embout en plastique à souder
Classe de pression
PN16
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
154 mm
Commande
à commande électrique
Modèle de l'actionneur
ELA60
Marque de l'actionneur
ECON
Alimentation
230V CA
Passage
Passage intégral
Matière de la sphère
PVC-U
Matière du siège
PTFE
Matière de l'axe
PVC-U
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière du joint de corps
FPM (FKM)
Matière du raccord
PE
Matière de l'actionneur
Aluminium
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
10 bar
Valeur de Kv
40.3 m³/h