Eriks
ASAHI

ASAHI Filtre Y Série: 36 Type: 3756 PVC-U/EPDM 0.5mm PN10 Manchon à coller 50mm

  • ERIKS:13248659
Image 1
Ajouter à la liste

616,00 €/ Unitéhors TVA

745,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ASAHI
Série
36
Type
3756
Matériau du boîtier
PVC-U
Raccord diamètre extérieur
50 mm
Raccord
Manchon à coller
Classe de pression
PN10
Taille de perforation
0.5 mm
Avec raccords de mesure
Non
Avec bouchon de purge
Non
Matériau du joint torique
EPDM
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C