Eriks
ASAHI

ASAHI Filtre Y Série: 36 Type: 3756 PP/EPDM 0.5mm PN10 Manchon plastique à souder 40mm

  • ERIKS:13248728
Image 1
Ajouter à la liste

648,40 €/ Unitéhors TVA

784,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ASAHI
Série
36
Type
3756
Matériau du boîtier
PP
Raccord diamètre extérieur
40 mm
Raccord
Manchon plastique à souder
Classe de pression
PN10
Taille de perforation
0.5 mm
Avec raccords de mesure
Non
Avec bouchon de purge
Non
Matériau du joint torique
EPDM
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
80 °C