Eriks
ASAHI

ASAHI Clapet anti-retour Série: 33 PVC-U/EPDM Disque Droit PN10 Bride 90mm DN80

  • ERIKS:12478764
Image 1
Ajouter à la liste

880,80 €/ Unitéhors TVA

1 065,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ASAHI
Série
33
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
PVC-U
Diamètre nominale
DN80
Raccord diamètre extérieur
90 mm
Raccord
Bride
Classe de pression
PN10
Type de clapet
Clapet
Joint
EPDM
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C