Eriks
ASAHI

ASAHI Clapet anti-retour Série: 33 PVC-U/EPDM Disque Droit PN10 Bride 75mm DN65

  • ERIKS:12478763
Image 1
Ajouter à la liste

723,60 €/ Unitéhors TVA

875,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ASAHI
Série
33
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
PVC-U
Diamètre nominale
DN65
Raccord diamètre extérieur
75 mm
Raccord
Bride
Classe de pression
PN10
Type de clapet
Clapet
Joint
EPDM
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C