524,40 €/ Unitéhors TVA
634,52 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ASAHI |
Série | 33 |
Forme de construction | Droit |
Matériau du boîtier | PVC-U |
Diamètre nominale | DN50 |
Raccord diamètre extérieur | 63 mm |
Raccord | Bride |
Classe de pression | PN10 |
Type de clapet | Clapet |
Joint | EPDM |
Température minimum de service | 0 °C |
Température maximum de service | 60 °C |