Eriks
ASAHI

ASAHI Clapet anti-retour Série: 33 PP-H/EPDM Disque Droit PN6 Bride 160mm DN150

  • ERIKS:12478876
Image 1
Ajouter à la liste

3 116,80 €/ Unitéhors TVA

3 771,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ASAHI
Série
33
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
PP-H
Diamètre nominale
DN150
Raccord diamètre extérieur
160 mm
Raccord
Bride
Classe de pression
PN6
Type de clapet
Clapet
Joint
EPDM
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
100 °C