2 228,80 €/ Unitéhors TVA
2 696,85 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ASAHI |
Série | 33 |
Forme de construction | Droit |
Matériau du boîtier | PP-H |
Diamètre nominale | DN125 |
Raccord diamètre extérieur | 140 mm |
Raccord | Bride |
Classe de pression | PN6 |
Type de clapet | Clapet |
Joint | EPDM |
Température minimum de service | 0 °C |
Température maximum de service | 100 °C |