Eriks
ASAHI

ASAHI Clapet anti-retour Série: 33 PP-H/EPDM Disque Droit PN4 Bride 225mm DN200

  • ERIKS:12478877
Image 1
Ajouter à la liste

5 908,00 €/ Unitéhors TVA

7 148,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ASAHI
Série
33
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
PP-H
Diamètre nominale
DN200
Raccord diamètre extérieur
225 mm
Raccord
Bride
Classe de pression
PN4
Type de clapet
Clapet
Joint
EPDM
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
100 °C