Eriks
ASAHI

ASAHI Clapet anti-retour Série: 33 PP-H/EPDM Disque Droit PN10 Bride 32mm DN25

  • ERIKS:12478868
Image 1
Ajouter à la liste

422,40 €/ Unitéhors TVA

511,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ASAHI
Série
33
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
PP-H
Diamètre nominale
DN25
Raccord diamètre extérieur
32 mm
Raccord
Bride
Classe de pression
PN10
Type de clapet
Clapet
Joint
EPDM
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
100 °C