Eriks
ASAHI

ASAHI Clapet anti-retour à bille Série: 31 PVC-U/EPDM Sphère Droit PN10 Manchon à coller 32mm

  • ERIKS:13248651
Image 1
Ajouter à la liste

80,80 €/ Unitéhors TVA

97,77 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ASAHI
Série
31
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
PVC-U
Raccord diamètre extérieur
32 mm
Raccord
Manchon à coller
Classe de pression
PN10
Longueur totale
113 mm
Type de clapet
Sphère
Avec contre poids
Non
Avec ressort
Non
Joint
EPDM
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
10