722,40 €/ Unitéhors TVA
874,10 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ASAHI |
Série | AR21 |
Type | 3721 |
Transmission | Quart de tour |
Modèle | AR063NO |
Principe de fonctionnement | Simple effect, ouverture par ressort |
Diamètre intérieur nominale du robinet | 1.1/2" (DN40)/2" (DN50) |
Matériau du boîtier | PP |
A | 254 mm |
B | 110 mm |
C | 67 mm |
H | 158 mm |
Poids | 2 kg |