Eriks
ASAHI

ASAHI Actionneur pneumatique Type: 3721 Modèle: AR063NC PP Simple effect, fermeture par ressort 1.1/4" (DN32)/1.1/2" (DN40)/2" (DN50)

  • ERIKS:13610109
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

722,40 €/ Unitéhors TVA

874,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ASAHI
Série
AR23
Type
3721
Transmission
Quart de tour
Modèle
AR063NC
Principe de fonctionnement
Simple effect, fermeture par ressort
Diamètre intérieur nominale du robinet
1.1/4" (DN32)/1.1/2" (DN40)/2" (DN50)
Matériau du boîtier
PP
A
254 mm
B
110 mm
C
67 mm
H
158 mm
Poids
2 kg