549,60 €/ Unitéhors TVA
665,02 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ASAHI |
Série | AR21 |
Type | 3721 |
Transmission | Quart de tour |
Modèle | AR050NO |
Principe de fonctionnement | Simple effect, ouverture par ressort |
Diamètre intérieur nominale du robinet | 1.1/4" (DN32) |
Matériau du boîtier | PP |
A | 194 mm |
B | 94 mm |
C | 59 mm |
H | 134 mm |
Poids | 1 kg |