Eriks
ASAHI

ASAHI Actionneur pneumatique Type: 3721 Modèle: AR050NC PP Simple effect, fermeture par ressort 1" (DN25)

  • ERIKS:13610108
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

549,60 €/ Unitéhors TVA

665,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ASAHI
Série
AR23
Type
3721
Transmission
Quart de tour
Modèle
AR050NC
Principe de fonctionnement
Simple effect, fermeture par ressort
Diamètre intérieur nominale du robinet
1" (DN25)
Matériau du boîtier
PP
A
194 mm
B
94 mm
C
59 mm
H
134 mm
Poids
1 kg