Eriks
ASAHI

ASAHI Actionneur pneumatique Type: 3721 Modèle: AR050NC PP Simple effect, fermeture par ressort 1.1/4" (DN32)

  • ERIKS:13610096
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

549,60 €/ Unitéhors TVA

665,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ASAHI
Série
AR21
Type
3721
Transmission
Quart de tour
Modèle
AR050NC
Principe de fonctionnement
Simple effect, fermeture par ressort
Diamètre intérieur nominale du robinet
1.1/4" (DN32)
Matériau du boîtier
PP
A
194 mm
B
94 mm
C
59 mm
H
134 mm
Poids
1 kg