535,60 €/ Unitéhors TVA
648,08 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 30/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ASAHI |
Série | AR23 |
Type | 3721 |
Transmission | Quart de tour |
Modèle | AR040NC |
Principe de fonctionnement | Simple effect, fermeture par ressort |
Diamètre intérieur nominale du robinet | 1/2" (DN15) |
Matériau du boîtier | PP |
A | 154 mm |
B | 74 mm |
C | 46 mm |
H | 107 mm |
Poids | 0.6 kg |