Eriks
ASAHI

ASAHI Actionneur pneumatique Type: 3720 Modèle: AR050DA PP Double effet 1.1/4" (DN32)

  • ERIKS:13610104
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

535,60 €/ Unitéhors TVA

648,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ASAHI
Série
AR23
Type
3720
Transmission
Quart de tour
Modèle
AR050DA
Principe de fonctionnement
Double effet
Diamètre intérieur nominale du robinet
1.1/4" (DN32)
Matériau du boîtier
PP
A
147 mm
B
84 mm
C
49 mm
H
124 mm
Poids
0.85 kg