535,60 €/ Unitéhors TVA
648,08 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 30/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ASAHI |
Série | AR23 |
Type | 3720 |
Transmission | Quart de tour |
Modèle | AR050DA |
Principe de fonctionnement | Double effet |
Diamètre intérieur nominale du robinet | 1.1/2" (DN40)/2" (DN50) |
Matériau du boîtier | PP |
A | 147 mm |
B | 84 mm |
C | 49 mm |
H | 124 mm |
Poids | 0.85 kg |