Eriks
ASAHI

ASAHI Actionneur pneumatique Type: 3720 Modèle: AR040DA PP Double effet 1/2" (DN15)

  • ERIKS:13610102
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

392,80 €/ Unitéhors TVA

475,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ASAHI
Série
AR23
Type
3720
Transmission
Quart de tour
Modèle
AR040DA
Principe de fonctionnement
Double effet
Diamètre intérieur nominale du robinet
1/2" (DN15)
Matériau du boîtier
PP
A
116 mm
B
66 mm
C
38 mm
H
99 mm
Poids
0.28 kg