376,80 €/ Unitéhors TVA
455,93 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ASAHI |
Série | AR21 |
Type | 3720 |
Transmission | Quart de tour |
Modèle | AR032DA |
Principe de fonctionnement | Double effet |
Diamètre intérieur nominale du robinet | 1/2" (DN15) |
Matériau du boîtier | PP |
A | 94 mm |
B | 56 mm |
C | 32 mm |
H | 86 mm |
Poids | 0.2 kg |