Eriks
AS SCHNEIDER

AS SCHNEIDER Robinet de manomètre block & bleed Type: 1221 Série: SAMFSA Acier inoxydable/PTFE Taraudé/Fileté 1/2" NPT

  • ERIKS:13495587
Image 1
Ajouter à la liste

166,00 €/ Unitéhors TVA

200,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
AS SCHNEIDER
Série
SAMFSA
Type
1221
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4401 / 1.4404
Raccordement au process
Fileté
Dimension du raccordement process
1/2" NPT
Raccordement coté instrumentation
Taraudé
Dimension du raccordement d'instrument
1/2" NPT
Type de commande
Levier
Pression maximale à 20 °C
420 bar
Température maximum de service
232 °C
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
PTFE
G
1/2" NPT
ØD
5 mm
H
124 mm
L
114 mm
W
32 mm