Eriks
AS SCHNEIDER

AS SCHNEIDER Limiteur de pression pour manomètre Type: 1318 Acier inoxydable 316Ti Fileté 1/2" NPT/Taraudé 1/2" NPT

  • ERIKS:13553715
  • Fabricant:8716901151919
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Valve de surpression en acier inoxydable se fermant à la pression préréglée.
Ajouter à la liste

339,58 €/ Unitéhors TVA

410,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
AS SCHNEIDER
Type
1318
Modèle
Limiteur de pression pour manomètre
Raccordement au process
Fileté
Dimension du raccordement process
1/2" NPT
Raccordement coté instrumentation
Taraudé
Dimension du raccordement d'instrument
1/2" NPT
Matériau
Acier inoxydable 316Ti
Catégorie de qualité de la matière
1.4571
Avec écrou mobile
Non
Plage de réglage
de 0.5 jusqu'à 2.5 bar
Pression de service maximum
600 bar
Température du fluide
de 0 jusqu'à 80 °C