Eriks
AS SCHNEIDER

AS SCHNEIDER Limiteur de pression pour manomètre Type: 1318 Acier inoxydable 316Ti Fileté 1/2" BSPP(G)/Écrou mobile 1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:13656097
  • Fabricant:8716901151902
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Valve de surpression en acier inoxydable se fermant à la pression préréglée.
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
AS SCHNEIDER
Type
1318
Modèle
Limiteur de pression pour manomètre
Raccordement au process
Fileté
Dimension du raccordement process
1/2" BSPP(G)
Raccordement coté instrumentation
Écrou mobile
Dimension du raccordement d'instrument
1/2" BSPP(G)
Matériau
Acier inoxydable 316Ti
Catégorie de qualité de la matière
1.4571
Avec écrou mobile
Oui
Plage de réglage
de 5 jusqu'à 25 bar
Pression de service maximum
600 bar
Température du fluide
de 0 jusqu'à 80 °C