311,53 €/ Unitéhors TVA
376,95 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | AS SCHNEIDER |
Type | 1318 |
Modèle | Limiteur de pression pour manomètre |
Raccordement au process | Fileté |
Dimension du raccordement process | 1/2" BSPP(G) |
Raccordement coté instrumentation | Écrou mobile |
Dimension du raccordement d'instrument | 1/2" BSPP(G) |
Matériau | Acier inoxydable 316Ti |
Catégorie de qualité de la matière | 1.4571 |
Avec écrou mobile | Oui |
Plage de réglage | de 2 jusqu'à 6 bar |
Pression de service maximum | 600 bar |
Température du fluide | de 0 jusqu'à 80 °C |