125,00 €/ Unitéhors TVA
151,25 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 14/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | AS SCHNEIDER |
Type | 3515 |
Modèle | Le couplage Gauge |
Raccordement au process | Fileté |
Dimension du raccordement process | 1/2" NPT |
Raccordement coté instrumentation | Taraudé |
Dimension du raccordement d'instrument | 1/2" NPT |
Matériau | Acier inoxydable 316L |
Catégorie de qualité de la matière | 1.4404 |
Matériau du joint | PTFE |
Avec écrou mobile | Non |
Pression de service maximum | 689 bar |
Article | 14698605 |
L | 79 mm |
SW | 32 mm |