88,40 €/ Unitéhors TVA
106,96 €TVA incluse
22 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | AS SCHNEIDER |
Type | 3515 |
Modèle | Le couplage Gauge |
Raccordement au process | Fileté |
Dimension du raccordement process | 1/2" BSPP(G) |
Raccordement coté instrumentation | Écrou mobile |
Dimension du raccordement d'instrument | 1/2" BSPP(G) |
Matériau | Acier inoxydable 316L |
Catégorie de qualité de la matière | 1.4404 |
Avec écrou mobile | Oui |
Pression de service maximum | 420 bar |
Article | 12448580 |
L | 40 mm |
SW | 27 mm |