Eriks
ARO

ARO Pompe à membrane série PD10R-BSS-STT metal connexion de process 1”BSPP

  • ERIKS:13581161
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ARO
Série
PD10
Matériau du corps du pompe
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4408
Matériau de la section centrale
Polypropylène conducteur
Débit maximum
197 l/min
Hauteur de charge
83 m
Raccord côté aspiration
Taraudé (BSPP)
Diamètre du raccord côté aspiration
1" (25)
Raccord côté refoulement
Taraudé (BSPP)
Diamètre du raccord côté refoulement
1" (25)
Raccord d'aération
Taraudé conique NPT
Diamètre arrivée d'air
1/4" (8)
Matière du siège
Acier inoxydable
Matériau de la boule
PTFE
Matière de la membrane
PTFE