Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ARO |
Série | PD10 |
Matériau du corps du pompe | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | 1.4408 |
Matériau de la section centrale | Aluminium |
Débit maximum | 197 l/min |
Hauteur de charge | 83 m |
Raccord côté aspiration | Taraudé (BSPP) |
Diamètre du raccord côté aspiration | 1" (25) |
Raccord côté refoulement | Taraudé (BSPP) |
Diamètre du raccord côté refoulement | 1" (25) |
Raccord d'aération | Taraudé conique NPT |
Diamètre arrivée d'air | 1/4" (8) |
Matière du siège | Aluminium |
Matériau de la boule | PTFE |
Matière de la membrane | PTFE |