1 316,00 €/ Unitéhors TVA
1 592,36 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ARO |
Série | ePro |
Modèle | Pompe à fût |
Débit maximum | 140 l/min |
Immersion max. | 1.2 m |
Tension d'alimentation | 1 x 230V AC |
Longueur du conducteur de raccord | 5 m |
Puissance du moteur | 0.85 kW |
Matériau du corps du pompe | Aluminium |