Eriks
ARO

ARO Pompe à fût ePro DSF5A4SAS12S 130l/min In 1200mm 2m 520W Food FDA

  • ERIKS:15050095
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

3 365,00 €/ Unitéhors TVA

4 071,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ARO
Série
ePro
Modèle
Pompe à fût
Débit maximum
130 l/min
Immersion max.
1.2 m
Tension d'alimentation
1 x 230V AC
Longueur du conducteur de raccord
5 m
Puissance du moteur
0.52 kW
Matériau du corps du pompe
Acier inoxydable