Eriks
ARO

ARO Pompe à fût ePro DSA5A4PAH12 130l/min PP 1200mm Hast PVC 2m 520W All purpose

  • ERIKS:15050052
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

1 167,00 €/ Unitéhors TVA

1 412,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ARO
Série
ePro
Modèle
Pompe à fût
Débit maximum
130 l/min
Immersion max.
1.2 m
Tension d'alimentation
1 x 230V AC
Longueur du conducteur de raccord
5 m
Puissance du moteur
0.52 kW
Matériau du corps du pompe
Polypropylène