27,10 €/ Mètrehors TVA
32,79 €TVA incluse
Vendu par: 2Commande minimum: 2
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ARMAFLEX |
Matériau | Mousse élastomère |
Diamètre intérieur | 36 mm |
Epaisseur | 19 mm |
Diamètre extérieur tube | 35 mm |
Température maximum de service | 110 °C |
Coefficient de conductibilité de chaleur | 0.04 |
Classe de feu | B-s3-d0 |