Eriks
ARMAFLEX

ARMAFLEX Tuyau d'isolation SH/ARMAFLEX 19 x 42

  • ERIKS:11239929
Image 1
Ajouter à la liste

32,00 €/ Mètrehors TVA

38,72 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ARMAFLEX
Matériau
Mousse élastomère
Diamètre intérieur
43.5 mm
Epaisseur
19 mm
Diamètre extérieur tube
42 mm
Température maximum de service
110 °C
Coefficient de conductibilité de chaleur
0.04
Classe de feu
B-s3-d0